ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型

ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型 - LAMP(スガツネ工業)

握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。
ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機能)があります。
アルミフレーム取付ができます。

用途各種機器の収納ハンドルなど材質ステンレス鋼(SCS13)仕上鏡面研磨耐荷重(N)490耐荷重N(kgf)50推奨ねじM6ねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03922286HKM-120177
4,450
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
03922295HKM-150194
4,550
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
03922304HKM-180214
4,650
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする