LAMP(スガツネ工業)
スイベルヒンジ用角度規制プレートセットHG-S-ARP型
プレートとカラーがセットになっており、取り付けるとスイベルトルクヒンジHG-S型の回転角度を規制できます。
カラーを取り付ける位置によって、2種類の回転方向と5種類の角度が選べます。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
色
シルバー
仕上
バレル研磨
内容量
1個
注意
※カラーを共締めするボルトを取り付ける際には、ねじ緩み防止剤を併用してください。
※HG-S本体の固定は六角穴付ボルト(JIS B 1176)を使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応
質量(g)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03922426
HG-S-34ARP
HG-S50-34, HG-S70-34
77.6
カラー:高さ6.2 mm 2ヶ
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03922435
HG-S-50ARP
HG-S70-50, HG-S100-50
99.7
カラー:高さ6.2 mm 2ヶ
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03922444
HG-S-75ARP
HG-S50-75
148.5
カラー:高さ7.2 mm 2ヶ (高さが他機種と異なります。混用できません)
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください