LAMP(スガツネ工業)
重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ
型式がLAN型からSG-TEN型に変わりました。
ローラーが5つのタイプが追加になりました。
レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。
キャリッジは予圧調整機能付きです。
材質
鋼
色
ブラック
仕上
レール:窒化処理、キャリッジ:塗装
内容量
1個
注意
※重量用リニアローラーレールの技術情報を必ずご覧ください。
※レールとキャリッジは別々での販売です。
※キャリッジはレールと組み合わせる際に予圧調整をしてください。
※キャリッジの抜け防止のため、エンドストッパーを別途ご用意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合レール
ローラー数
質量(g)
基本動定格荷重C(N)
許容ラジアル荷重(N)
許容アキシアル荷重(N)
許容モーメント(N・m)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03922460
SG-CEN26-142
SG-TEN26型
5
180
1730
1520(155kgf)
540(55kgf)
ローリング方向:5(51kgf・cm)、ヨーイング方向:15(153kgf・cm)、ピッチング方向:45(459kgf・cm)
26
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03922469
SG-CEN40-195
SG-TEN40型
5
610
3670
3240(330kgf)
1150(117kgf)
ローリング方向:18(184kgf・cm)、ヨーイング方向:42(428kgf・cm)、ピッチング方向:125(1275kgf・cm)
39.5
¥
35,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03922478
SG-CEN26-92
SG-TEN26型
3
100
1280
1120(114kgf)
380(39kgf)
ローリング方向:3(31kgf・cm)、ヨーイング方向:9(92kgf・cm)、ピッチング方向:12(122kgf・cm)
26
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03922487
SG-CEN40-135
SG-TEN40型
3
430
2720
2400(245kgf)
820(84kgf)
ローリング方向:10(102kgf・cm)、ヨーイング方向:25(255kgf・cm)、ピッチング方向:50(510kgf・cm)
39.5
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ
参考になった