KEY-BAK
カラビナ付きキーリール サイドキック
ミドルサイズのキーリールです。ケーブルには摩擦に強く丈夫なケプラー繊維を使用。バッグやベルトへ装着しやすいカラビナクリップ付で鍵やICカードの紛失防止に役立ちます。
寸法(mm)
100×39×15
材質(ケーブル)
ケブラー繊維(長さ:60cm)
耐荷重(g)
垂直:112
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03921367
-
ブラック
¥
2,545
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
03921376
-
クリア
¥
2,545
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください