ナリカ
穴あきシリコン栓(1穴)
材質
シリコン
穴径(Φmm)
1穴タイプ:6
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
下径(Φmm)
上径(Φmm)
適合容器
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03921428
S75-3104-52
21
13.5
17.5
口径18mm試験管
2号
オープン
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
11日以内出荷
03921437
S75-3104-57
29
21
25
丸底フラスコ300・500mL、平底フラスコ300・500mL、枝付フラスコ300mL
7号
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
3日以内出荷
03921446
S75-3104-58
29
23
27.5
枝付フラスコ500mL
8号
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください