日東化成工業
転倒・落下防止剤
素材に合わせて色調整可能
パテタイプなので凹凸面でもピッタリフィット
用途
花瓶や小物の転落防止
飛沫防止アクリル板の固定
ポスター等の貼り付け
仕様
金属腐食性:変化なし、樹脂移行性:変化なし、ブリード確認:染み出しなし
セット内容
ホワイト20g/ブラウン20g 各1本入り
種別
落下防止器具
使用の目安
(1.1kgの花瓶に対して)1.5gを4箇所
色調
ホワイト/ブラウン
内容量
1箱(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03921489
ソコピタット
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください