R410A/R32対応 チャージホース バルブ付
冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。バルブ付で機器から外す際のホースの跳ね返りを対策できます。
用途
R410A/R32用
長さ(mm)
約920
接続口径
5/16フレア
常用圧力(MPa)
5.5
材質(ホース)
NBR
材質(バルブ)
黄銅
ホース長さ(mm)
約920
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
対応冷媒種別
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12026019
-
1本
赤
R410A、R32
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12026028
-
1本
青
R410A、R32
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12026037
-
1本
黄
R410A、R32
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12026046
-
1セット(3本)
赤・青・黄
R410A、R32
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る