STANLEY(スタンレー電気)
ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)
色
クリア
タイプ
H4U
種類
ハロゲン
定格電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T14.2
色温度(K)
3000
使用箇所
ヘッドランプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03922645
NO-111
¥
1,960
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください