ナック・ケイ・エス
潜熱蓄熱式ミラー
潜熱蓄熱式ミラーは、鏡面に内蔵された潜熱蓄熱材により、昼間の太陽光を蓄熱し、夜間から早朝にかけての温度が下がる時間帯に放熱することにより、鏡面の曇りや氷結を防ぎます。
用途
車両の出入り口や通路の安全確認に。
仕様
設置基準合格品
内容量
1個
注意
※支柱取付金具のサイズ指定(Φ76.3、Φ89.1、Φ101.6)が必要です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
曲率半径
鏡面寸法(mm)
適合支柱
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03923214
1MME0600S
丸型
10.1
R2200
Φ600
Φ76.3×t3.2×3600
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923230
1MME0800S
丸型
15.8
R3000
Φ800
Φ76.3×t3.2×4000
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923239
1MME1000S
丸型
24.8
R3600
Φ1000
Φ89.1×t3.2×4400
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923248
1MME4560S
角型
9.5
R2200
450×600
Φ76.3×t3.2×3600
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923257
1MME6080S
角型
14.9
R3000
600×800
Φ76.3×t3.2×4000
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。