曜日別特売

アクリーンFタイプ

アクリーンFタイプ - ナック・ケイ・エスアクリーンFタイプ - ナック・ケイ・エス

アクリーンは、メタクリル樹脂鏡面を特殊な超親水性コーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。

用途車両の出入り口や通路の安全確認に。仕様設置基準合格品内容量1個
注意
※支柱取付金具のサイズ指定(Φ76.3、Φ89.1、Φ101.6)が必要です。
※個人宅、現場事務所への配送不可になります。
※納品には店舗への看板の掲示必要となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
曲率半径
鏡面寸法(mm)
適合支柱
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
039232661MBF0600S丸型3R2200Φ600Φ76.3×t3.2×3600
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
039232751MBF0800S丸型5R3000Φ800Φ76.3×t3.2×4000
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
039232841MBF1000S丸型9.5R3600Φ1000Φ89.1×t3.2×4400
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
039233001MBF4560S角型3.5R3000450×600Φ76.3×t3.2×3600
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
039233091MBF6080S角型6.5R3600600×800Φ76.3×t3.2×4000
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする