ナック・ケイ・エス
カーブミラー用左右確認板
ドライバーや歩行者に注意を促すために道路反射鏡の支柱に取り付ける注意板です。
用途
注意喚起に。
材質
アルミ
適合径(Φmm)
7.63
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(mm)
塗装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03923494
3CBD76S
0.65
600×180×1t
面板:白塗装
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923510
3CB176S
0.3
600×180×1t
面板:全面反射シート
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923519
3CB276S
0.6
600×180×2t
面板:全面反射シート
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。