ナック・ケイ・エス
マルチミラー
マルチミラーは、広い視野を映し出す半球形の室内用ミラーです。壁・天井の両方に取付可能で広範囲の防犯・安全確認に最適です。アクリル製なので非常に軽く、取付方法も簡単です。
用途
通路安全確認や防犯用に。
型式
ドーム型
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
曲率半径
鏡面寸法(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03923528
1MLT0300
0.33
151
300
330×140
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923537
1MLT0400
0.55
208
400
430×170
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923546
1MLT0500
0.83
256
500
530×220
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923555
1MLT0600
1.1
311
600
640×260
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923564
1MLT0800
2.1
417
800
840×330
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923580
1MLT1000
2.8
513
1000
1040×430
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。