びゅーミラー

びゅーミラー - ナック・ケイ・エスびゅーミラー - ナック・ケイ・エス

びゅーミラーは、道路反射鏡で実績のあるメタクリル樹脂製の鏡面を使用した、フレームレス室内用ミラーです。非常に軽いために取扱いが容易で自在に曲がるフレキアームと合わせて最適な設置が可能です。

用途通路安全確認や防犯用に。曲率半径1500厚さ(mm)2内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
鏡面寸法(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
039235891VAC0400丸型0.78Φ400400×320
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
039235981VAC0600丸型0.94Φ600600×335
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
039236071VAC3252角型0.52320×520320×520×315
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
039236161VAC4262角型0.8420×620420×620×320
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする