曜日別特売

スクリューカウンター

スクリューカウンター - キリウス

ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。
チャンネルメモリ機能。最大5つまでの工程を記憶。連続工程として管理できます。
ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。
判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
外部センサーとの連動でドライバーを制御。ワークセンサ方式(レベル信号)とゲートセンサ方式(パルス信号)が選択可能。センサと連動してドライバーの動作を制御します。
スロースタートコントロール。ドライバーの細かな設定が可能。スロースタートの回転数と時間の設定が出来ます。
2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。
信号出力機能搭載。OK、NG、OK、ALLの信号出力機能搭載。他の機器と接続できます。
カウントキャンセル機能。逆転の際、カウントが戻ります。

入力電源(V)AC100-240(50/60Hz)二次電流(A)DC24V/32V、max.3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×130×247質量(g)2400表示LEDデジタル付属品ロックキー切替方式基本回転数:HI/LO 2段階切替式回転数スロースタート:基本回転数の30%~100%時間スロースタート始動:0.1-9.9適合機種《ブラシレスモーター》、BN-830L・P、BN-830LF・PF 、BN-850L・P、RBK-60L・P 、RBK-90L・P 、RBK-120L・P、RBK-180L・P、RBK-250L・P、RBK-350L・P、RBK-500L・P、TBN-60L、TBN-90L、TBN-120L、TBN-180L、BK-960LF・PF、BK-9120L・P、TBKシリーズ電流(A)3.0内容量1台
関連資料:(1.06MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03923634SKP-BC40HL-800
103,300
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする