曜日別特売

NOCS Tuffcal 半透明色 S7440CM スペアミント1010mmX20m

NOCS Tuffcal 半透明色 S7440CM スペアミント1010mmX20m - 中川ケミカル

屋外耐候性に優れた装飾用シートです。

用途屋外での電飾看板、電飾装飾などに。材質塩化ビニル系樹脂長さ(m)20質量(kg)6シート幅(mm)1010スペアミント粘着剤アクリル系 強粘着耐候性屋外 5~7 年 (参考値)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03927640034488
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする