曜日別特売

アルミ等辺アングル アルマイト付 ホワイト

アルミ等辺アングル アルマイト付 ホワイト - トレード

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。

用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミホワイト表面処理アルマイト内容量1本
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0392477008497640×4040002
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392491008497530×3040001.5
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
039250680849049×936400.8
オープン
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392508608491038×3836400.8
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392510408490930×3036400.8
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392512908490825×2536400.8
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392514708491220×4036400.8
オープン
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392515608491120×3036400.8
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392516508490719×1936400.8
オープン
5,390
5,929(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392519008490615×1536400.8
オープン
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392520808490512×1236400.8
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする