曜日別特売

アルミ等辺角アングル 生地材

アルミ等辺角アングル 生地材 - トレードアルミ等辺角アングル 生地材 - トレードアルミ等辺角アングル 生地材 - トレードアルミ等辺角アングル 生地材 - トレードアルミ等辺角アングル 生地材 - トレードアルミ等辺角アングル 生地材 - トレードアルミ等辺角アングル 生地材 - トレードアルミ等辺角アングル 生地材 - トレード

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。

用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミ生地内容量1本
注意
※個人宅配送不可商品です。
※配達場所によって、支店止めになる場合があります。
※長尺商品のため場所によっては配達不可になる場合があります。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0392417608503175×7540009
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392418508503065×6540006
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392419408502960×6040006
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392421008502750×5040006
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392421908502140×4040006
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392422808502860×6040005
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392423708502650×5040005
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392424608502040×4040005
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392425508501530×3040005
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392426408502550×5040004
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392428008501940×4040004
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392428908501635×3540004
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392429808501430×3040004
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392430708500925×2540004
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392431608502450×5040003
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392433408501335×3540003
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392435008501230×3040003
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392435908500825×2540003
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392436808500420×2040003
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392437708500115×1540003
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392439508501740×4040002
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392440408501130×3040002
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392442008500625×2540002
オープン
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392442908500320×2040002
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392443808500015×1540002
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392444708499710×1040002
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392445608500725×2540002.5
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924465085032100×100400010
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392447408502250×5040001.5
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392449008501030×3040001.5
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392449908500525×2540001.5
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392450808500220×2040001.5
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392451708499915×1540001.5
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392452608499610×1040001.5
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392453508499812×1240001.2
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392454408499510×1040001.2
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392432508501840×4040003
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0392438608502350×5040002
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする