トレード
アルミ不等辺アングル アルマイト付 シルバー
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途
看板などの縁や取付金具、DIYに。
材質
アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
内容量
1本
注意
※個人宅様配送不可の商品になります。送り先によってはキャンセルさせて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03923659
085083
50×75
4000
5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923677
085080
35×50
4000
4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923686
085082
40×80
4000
3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923695
085078
25×50
4000
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923704
085076
25×30
4000
3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923720
085075
20×50
4000
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923729
085073
20×40
4000
3
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923738
085071
20×30
4000
3
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923747
085064
15×30
4000
3
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923756
085037
6×13
4000
2
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923765
085077
25×50
4000
2
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923774
085074
20×50
4000
2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923790
085072
20×40
4000
2
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923799
085070
20×30
4000
2
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923808
085069
20×25
4000
2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923817
085066
15×40
4000
2
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923826
085065
15×35
4000
2
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923835
085063
15×30
4000
2
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923844
085061
15×25
4000
2
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923860
085058
15×20
4000
2
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923869
085053
13×20
4000
2
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923878
085052
12×20
4000
2
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923887
085051
10×50
4000
2
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923896
085050
10×15
4000
2
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923905
085054
13×35
4000
2.5
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923914
085039
6×18
3640
1
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923930
085049
10×15
4000
1.9
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923939
085060
15×25
4000
1.8
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923948
085056
15×20
4000
1.8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923957
085055
15×18
4000
1.8
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923966
085043
9×40
4000
1.5
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923975
085042
9×30
4000
1.5
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923984
085041
9×25
4000
1.5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924000
085040
9×20
4000
1.5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924009
085079
25.4×76.2
4000
1.5
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924018
085068
19×63.5
4000
1.5
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924027
085067
15×45
4000
1.5
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924036
085062
15×30
4000
1.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924045
085059
15×25
4000
1.5
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924054
085057
15×20
4000
1.5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924070
085048
10×40
4000
1.5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924079
085047
10×30
4000
1.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924088
085046
10×25
4000
1.5
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924097
085045
10×20
4000
1.5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924106
085044
10×15
4000
1.5
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924115
085038
6×15
4000
1.2
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924124
085036
6×12
3640
1.2
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924140
085035
5×25
3640
1.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924149
085034
5×20
3640
1.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924158
085033
5×15
3640
1.2
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。