EV用絶縁手袋

EV用絶縁手袋 - ヨツギ

低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。
指先のフィット性にすぐれており、EⅤ(電気自動車)・HV(ハイブリッドカー)などの自動車関係の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。
フィット性に優れM3~M6など細かいネジを扱う作業に適しています。
特殊な滑り止め加工により抜群のグリップ力と作業性を有しています。

機能絶縁サイズフリー入数(双)1全長(mm)280適合(電圧)交流300V以下・直流750V以下質量(g)120内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03929207YS-102-64-03
5,120
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする