プラスライフ
不織布マスク 4層 フルカバータイプ 3色セット ふつうサイズ(個包装) 30枚入り
【3色セット】隙間ができにくい高密着タイプ/BFE・VFE・PFEフィルター採用で細菌をカット
寸法(mm)
約210×85
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03930790
PL-FM03S03K30E
柳葉型(ダイヤモンド型)
シルキーピンク/アイボリー/ラベンダー
4層
ふつう
85×210
耳かけ
個包装
30
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03930765
PL-FM03S01K30E
柳葉型(ダイヤモンド型)
ホワイト/ブラック/グレー
4層
ふつう
85×210
耳かけ
個包装
30
オープン
取扱い終了
03930774
PL-FM03S02K30E
柳葉型(ダイヤモンド型)
ローズピンク/モカベージュ/ライトベージュ
4層
ふつう
85×210
耳かけ
個包装
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください