ノーリツ
ガスバランス形ふろがま(ふろ専用)浴室内設置バランス形 GUS
発熱量(kcal/h)
追焚: 8400
種類
バランス形ふろがま
設置形態
浴室内設置バランス形
タイプ
従来エコタイプ
仕様
点検お知らせ
内容量
1台
関連資料:
納入仕様-後方給排気図(0.13MB)
納入仕様-側方給排気図(0.13MB)
注意
※特監法対象商品。
※こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03931027
GUS-100D
LPG
¥
144,900
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03931036
GUS-100D
12A・13A
¥
144,900
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03931045
GUS-100D
LPG
¥
144,900
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03931054
GUS-100D
12A・13A
¥
144,900
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません