曜日別特売

ガスバランス形ふろがま(シャワー付)浴室内設置バランス形 GUQ

ガスバランス形ふろがま(シャワー付)浴室内設置バランス形 GUQ - ノーリツ
給水・給湯接続R1/2(15A)号数2.4~5.9号シャワー種類バランス形ふろがま設置形態浴室内設置バランス形タイプ従来エコタイプグリーン購入法適合仕様1缶2水、点検お知らせ内容量1台
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03931386GUQ-5DBLLPG
229,700
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03931395GUQ-5DBL12A・13A
229,700
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03931404GUQ-5DBLLPG
229,700
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03931420GUQ-5DBL12A・13A
229,700
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする