ノーリツ
ガス給湯器(給湯専用)強制給排気形 GQ
給水・給湯接続
R1/2(15A)
号数
10号
種類
給湯専用
設置形態
屋内壁掛/強制排気形
タイプ
従来エコタイプ
グリーン購入法
適合
仕様
オートストップ、Q機能、省電力モード、お知らせ
リモコン
台所リモコン/本体組込
内容量
1台
関連資料:
名称寸法図(0.18MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03931508
GQ-1037WD-F-1
LPG
¥
186,400
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03931517
GQ-1037WD-F-1
12A・13A
¥
186,400
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません