ガス給湯器(高温水供給式)屋内壁掛強制排気形 GQ

ガス給湯器(高温水供給式)屋内壁掛強制排気形 GQ - ノーリツ
給水・給湯接続R1/2(15A)号数16号種類高温水供給式設置形態PS扉内後方排気延長形(PS標準設置後方排気延長形)タイプ従来エコタイプグリーン購入法適合仕様追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、ターボ給湯リモコン別売内容量1台
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03932068GQ-1627AWX-TB-DXBLLPG
244,200
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03932077GQ-1627AWX-TB-DXBL12A・13A
244,200
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする