ガス温水暖房付給湯器(高温水供給式)PS扉内上方排気延長形 GQH

ガス温水暖房付給湯器(高温水供給式)PS扉内上方排気延長形 GQH - ノーリツガス温水暖房付給湯器(高温水供給式)PS扉内上方排気延長形 GQH - ノーリツガス温水暖房付給湯器(高温水供給式)PS扉内上方排気延長形 GQH - ノーリツ
種類給湯専用設置形態PS扉内上方排気延長形タイプ従来エコタイプグリーン購入法適合リモコン別売内容量1台
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
号数
暖房能力(kW)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03935175GQH-2045WXA3H-HBL12A・13A20号11.22温度 3P内蔵
385,500
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03935184GQH-2045WXA3H-HBLLPG20号11.22温度 3P内蔵
385,500
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03935200GQH-2045WXA-HBLLPG20号11.21温度
361,100
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03935209GQH-2045WXA-HBL12A・13A20号11.21温度
361,100
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03935236GQH-2445WXA3H-HBL12A・13A24号11.22温度 3P内蔵
397,700
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03935157GQH-1643AWX3H-H-DXBL12A・13A16号142温度 3P内蔵
360,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
03935166GQH-1643AWXD-H-DXBL12A・13A16号142温度 ヘッダー外付(低温4系統まで)
351,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
03935218GQH-2443AWX3H-H-DXBL12A・13A24号142温度 3P内蔵
407,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
03935227GQH-2443AWXD-H-DXBL12A・13A24号142温度 ヘッダー外付(低温4系統まで)
399,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03935157GQH-1643AWX3H-H-DXBL63551725GQH-1656AW3H-H-DX BLGQH-1643AWX3H-H-DXBL ガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) PS扉内上方排気延長形 ノーリツ 63551725ガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) PS扉内上方排気延長形ノーリツ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03935166GQH-1643AWXD-H-DXBL63551777GQH-1656AWD-H-DX BLGQH-1643AWXD-H-DXBL ガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) PS扉内上方排気延長形 ノーリツ 63551777ガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) PS扉内上方排気延長形ノーリツ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03935218GQH-2443AWX3H-H-DXBL63551865GQH-2456AW3H-H-DX BLGQH-2443AWX3H-H-DXBL ガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) PS扉内上方排気延長形 ノーリツ 63551865ガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) PS扉内上方排気延長形ノーリツ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03935227GQH-2443AWXD-H-DXBL63551917GQH-2456AWD-H-DX BLGQH-2443AWXD-H-DXBL ガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) PS扉内上方排気延長形 ノーリツ 63551917ガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) PS扉内上方排気延長形ノーリツ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする