| 03935979 | MBX-6000 | Rp 1(25A)・Rp 1(25A) | 50Hz | 62000 | 給湯専用 | | ¥570,100 | ¥389,800 | ¥428,780(税込) |
| 31日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 03935988 | MBX-6000 | Rp 1(25A)・Rp 1(25A) | 60Hz | 62000 | 給湯専用 | | ¥570,100 | ¥389,800 | ¥428,780(税込) |
| 31日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 03936015 | MBX-9000 | Rp 1(25A)・Rp 1(25A) | 60Hz | 90000 | 給湯専用 | | ¥688,900 | ¥469,800 | ¥516,780(税込) |
| 31日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 03936024 | MBX-9000 | Rp 1(25A)・Rp 1(25A) | 50Hz | 90000 | 給湯専用 | | ¥688,900 | ¥469,800 | ¥516,780(税込) |
| 31日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 03935936 | MBX-3110 | Rp 1(25A)・R 1(25A) | 50Hz | 31000 | 給湯専用 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し | 代替品有 |
| 03935954 | MBX-4500 | Rp 1(25A)・R 1(25A) | 50Hz | 45000 | 給湯専用 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し | 代替品有 |
| 03935945 | MBX-3110 | Rp 1(25A)・R 1(25A) | 60Hz | 31000 | 給湯専用 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し | |
| 03935970 | MBX-4500 | Rp 1(25A)・R 1(25A) | 60Hz | 45000 | 給湯専用 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し | |
| 03935997 | MBX-6000 40A | Rp 1(25A)・Rp 1(25A) | 60Hz | 62000 | 暖房専用 | | | |
| 03936006 | MBX-6000 40A | Rp 1(25A)・Rp 1(25A) | 50Hz | 62000 | 暖房専用 | | | |
| 03936040 | MBX-9000 40A | Rp 1(25A)・Rp 1(25A) | 50Hz | 90000 | 暖房専用 | | | |
| 03936049 | MBX-9000 40A | Rp 1(25A)・Rp 1(25A) | 60Hz | 90000 | 暖房専用 | | | |