COVER WORK(カバーワーク)
MIX軍手
杢カラーで汚れが目立ちにくく、フィット感が良く付け心地抜群。
機能
伸縮性・柔軟性
内容量
1ダース(12双)
注意
※本品を装着し、回転を伴う機械等での作業はしないでください。巻き込まれて、手などに怪我をする恐れがあります。
※本品は熱に弱いので、60℃以上のものには触れないでください。手袋が溶けてやけどする恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※体質により、かゆみ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※本品は、水またはぬるま湯で洗濯をしてください。乾燥は陰干しをしてください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03937074
FT-3200
S
18
6.5
18
ポリエステル、綿、アクリル、その他
MIX
53
7
12
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
03937090
FT-3200
M
22
7.5
19
ポリエステル、綿、アクリル、その他
MIX
62
7
12
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください