特紡 2本編軍手

特紡 2本編軍手 - COVER WORK(カバーワーク)

丈夫でしなやかな特防2本編み軍手。

機能耐久性糸本数(本)2内容量1ダース(12双)
注意
※本品を装着し、回転を伴う機械等での作業はしないでください。巻き込まれて、手などに怪我をする恐れがあります。
※本品は熱に弱いので、60℃以上のものには触れないでください。手袋が溶けてやけどする恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※体質により、かゆみ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※本品は、水またはぬるま湯で洗濯をしてください。乾燥は陰干しをしてください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03937099FT-3280S19718ポリエステル、綿、その他45550712
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
03937108FT-3280M217.519ポリエステル、綿、その他50600712
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
03937117FT-3280L227.520ポリエステル、綿、その他52630712
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする