COVER WORK(カバーワーク)
デニム再生糸軍手 12双組
汚れが目立ちにくく丈夫な軍手。
フィット感が良く付け心地抜群。
機能
伸縮性・柔軟性
内容量
1ダース(12双)
注意
※本品を装着し、回転を伴う機械等での作業はしないでください。巻き込まれて、手などに怪我をする恐れがあります。
※本品は熱に弱いので、60℃以上のものには触れないでください。手袋が溶けてやけどする恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※体質により、かゆみ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※本品は、水またはぬるま湯で洗濯をしてください。乾燥は陰干しをしてください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03937126
FT-3215
F
23
8
17
デニム再生糸、ポリエステル、綿、その他
デニム
119
600
7
12
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください