COVER WORK(カバーワーク)
TKB2本編スベリ止め軍手 550g 12双組
手の平にボツ加工を施しておりグリップ力を高めた特防すべり止め軍手。
フィット感があり柔らかく付け心地に優れた軍手です。
機能
伸縮性・柔軟性
内容量
1ダース(12双)
注意
※本品を装着し、回転を伴う機械等での作業はしないでください。巻き込まれて、手などに怪我をする恐れがあります。
※本品は熱に弱いので、60℃以上のものには触れないでください。手袋が溶けてやけどする恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※体質により、かゆみ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※本品は、水またはぬるま湯で洗濯をしてください。乾燥は陰干しをしてください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03937144
FT-3113-12P
F
22
7.5
20
原手:ポリエステル、綿、その他 手のひら:PVC
白
56
550
7
12
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
26日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください