曜日別特売

超強力6本編軍手 850g 12双組

超強力6本編軍手 850g 12双組 - COVER WORK(カバーワーク)超強力6本編軍手 850g 12双組 - COVER WORK(カバーワーク)

補強糸3本とTKB3本編みを織り交ぜた丈夫な6本編み軍手です。

機能耐久性糸本数(本)6内容量1ダース(12双)
注意
※本品を装着し、回転を伴う機械等での作業はしないでください。巻き込まれて、手などに怪我をする恐れがあります。
※本品は熱に弱いので、60℃以上のものには触れないでください。手袋が溶けてやけどする恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※体質により、かゆみ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※本品は、水またはぬるま湯で洗濯をしてください。乾燥は陰干しをしてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03937169FT-3117F23.5819ポリエステル、レーヨン、綿、その他74900712
オープン
939
1,033(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする