COVER WORK(カバーワーク)
のびのび手袋
子供から大人まで使える伸縮性に富んだ手袋。
手の形に合せて伸縮するためフィット感が抜群!
機能
伸縮性・柔軟性
内容量
1双
注意
※本品を装着し、回転を伴う機械等での作業はしないでください。巻き込まれて、手などに怪我をする恐れがあります。
※熱いものには触れないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じましたら、ご使用をおやめください。
※繊維を痛めますので洗濯は40度以下で行い、乾燥機のご使用はおやめください。
※色移りの恐れがありますので他のものと一緒に洗うのはお避けください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03937196
FT-3120
フリー
17
6
16
アクリル、ポリウレタン
黒
33
10
1
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
03937205
FT-3120
フリー
17
6
16
アクリル、ポリウレタン
紺
33
10
1
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
03937230
FT-3120
フリー
17
6
16
アクリル、ポリウレタン
ブルー
33
10
1
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
03937239
FT-3120
フリー
17
6
16
アクリル、ポリウレタン
イエロー
33
10
1
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
03937214
FT-3120
フリー
17
6
16
アクリル、ポリウレタン
オレンジ
33
10
1
オープン
取扱い終了
03937248
FT-3120
フリー
17
6
16
アクリル、ポリウレタン
チャコールグレー
33
10
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください