曜日別特売

のびのびビニボツ手袋

のびのびビニボツ手袋 - COVER WORK(カバーワーク)のびのびビニボツ手袋 - COVER WORK(カバーワーク)のびのびビニボツ手袋 - COVER WORK(カバーワーク)のびのびビニボツ手袋 - COVER WORK(カバーワーク)のびのびビニボツ手袋 - COVER WORK(カバーワーク)
(1件のレビュー)

子供から大人まで使える伸縮性に富んだ手袋。
手の形に合せて伸縮するためフィット感が抜群!
手の平にすべり止めのボツ加工が施されています。

機能柔軟性・耐久性内容量1双
注意
※本品を装着し、回転を伴う機械等での作業はしないでください。巻き込まれて、手などに怪我をする恐れがあります。
※熱いものには触れないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じましたら、ご使用をおやめください。
※繊維を痛めますので洗濯は40度以下で行い、乾燥機のご使用はおやめください。
※色移りの恐れがありますので他のものと一緒に洗うのはお避けください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03937257FT-3130フリー17616原手:アクリル、ポリウレタン すべり止:PVC35101
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
03937266FT-3130フリー17616原手:アクリル、ポリウレタン すべり止:PVC35101
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
03937284FT-3130フリー17616原手:アクリル、ポリウレタン すべり止:PVCブルー35101
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
03937300FT-3130フリー17616原手:アクリル、ポリウレタン すべり止:PVCイエロー35101
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
03937309FT-3130フリー17616原手:アクリル、ポリウレタン すべり止:PVCチャコールグレー35101
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
03937275FT-3130フリー17616原手:アクリル、ポリウレタン すべり止:PVCオレンジ35101
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-09
用途: 野外活動
サービス業

フリーサイズで色も豊富。男女で使用しており皆から好評。
生地的にはもう少し厚めでも良いかなと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする