COVER WORK(カバーワーク)
やわらか軍手
ハイゲージの糸を使用したふんわりやわらか軍手。
綿100%のソフトで肌触りが良く、手にピッタリフィット。
軽作業に最適。
ゴム手袋やビニール手袋の下履きにもおすすめです。
用途
下履き、軽作業などに最適
材質
綿
色
白
機能
伸縮性・柔軟性
手のひらまわり(cm)
18
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※綿製品ですので多少縮む恐れがあります。
※ぬるま湯にて洗濯してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ゲージ数
サイズ
質量(g)
入数(双)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03937318
FT-3101-1P
1双
10
S
28
1
20
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
03937327
FT-3101-1P
1双
10
M
32
1
21
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
03937336
FT-3101-1P
1双
10
L
32
1
22
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
03937345
FT-3101-6P
1パック(6双)
10
S
28
6
20
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
03937354
FT-3101-6P
1パック(6双)
10
M
32
6
21
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
03937370
FT-3101-6P
1パック(6双)
10
L
32
6
22
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
46日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください