COVER WORK(カバーワーク)
やわらか軍手スベリ止め付
ハイゲージの糸を使用したふんわりやわらか軍手。
綿100%のソフトで肌触りが良く、手にピッタリフィット。
手に滑り止めのボツが付いており、軽作業に最適。
ゴム手袋やビニール手袋の下履きにもおすすめです。
用途
運転、軽作業、下履き用に最適
機能
伸縮性・柔軟性
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※綿製品ですので多少縮む恐れがあります。
※ぬるま湯にて洗濯してください。
全6種類を絞り込む
サイズ
L
M
S
内容量
1パック(6双)
1双
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03937379
FT-3104-1P
1双
S
20
7
18
原手:綿 すべり止:PVC
白
32
10
1
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
44日以内出荷
03937388
FT-3104-1P
1双
M
21
7
18
原手:綿 すべり止:PVC
白
34
10
1
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
03937397
FT-3104-1P
1双
L
23
8
19
原手:綿 すべり止:PVC
白
40
10
1
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
03937406
FT-3104-6P
1パック(6双)
S
20
7
18
原手:綿 すべり止:PVC
白
32
10
6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
03937415
FT-3104-6P
1パック(6双)
M
21
7
18
原手:綿 すべり止:PVC
白
34
10
6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
03937424
FT-3104-6P
1パック(6双)
L
23
8
19
原手:綿 すべり止:PVC
白
40
10
6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください