曜日別特売

ブロックフリースストレッチグローブ

ブロックフリースストレッチグローブ - COVER WORK(カバーワーク)ブロックフリースストレッチグローブ - COVER WORK(カバーワーク)ブロックフリースストレッチグローブ - COVER WORK(カバーワーク)ブロックフリースストレッチグローブ - COVER WORK(カバーワーク)ブロックフリースストレッチグローブ - COVER WORK(カバーワーク)ブロックフリースストレッチグローブ - COVER WORK(カバーワーク)ブロックフリースストレッチグローブ - COVER WORK(カバーワーク)ブロックフリースストレッチグローブ - COVER WORK(カバーワーク)

薄手でフィット感に優れストレスを感じない快適な握り心地を実現。
手の平にはハニカム状にシリコンのすべり止めをコーティングしグリップ力を向上。
裏地にはブロック状の凹凸を施したポリエステルフリースを採用し、空気が凹凸部に含まれることにより高い保温性を発揮します。

用途運転・梱包作業・倉庫作業・軽作業など機能防寒・保温・伸縮性・柔軟性材質本体:ポリエステル・その他、手のひら:シリコン入数(双)1内容量1双
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※油類の付いた手での使用、または油類や水の付着した品物を持つのはお避け下さい。
※油・薬品・溶剤類など、人体に有害なものを伴う作業には使用しないで下さい。
※高温(60度以上)のものに触れないで下さい。やけどする可能性があります。
※回転体を伴う機械作業には使用しないで下さい。
※刃物や尖ったもので傷つけないようご注意下さい。
※ハードな作業には縫製部分にほつれが生じる恐れがあります。
※耐電性、または電気に対し絶縁性はありませんので電気作業には使用しないで下さい。
※乾燥させるときは直接火に近づけないで下さい。
※直射日光をさけて保管してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03937458FT-357501M蛍光イエロー22818
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
03937467FT-357501L蛍光イエロー248.519
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
03937476FT-357501M蛍光オレンジ22818
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
03937485FT-357501L蛍光オレンジ248.519
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする