曜日別特売

接触冷感エルボーカバー

接触冷感エルボーカバー - COVER WORK(カバーワーク)接触冷感エルボーカバー - COVER WORK(カバーワーク)接触冷感エルボーカバー - COVER WORK(カバーワーク)接触冷感エルボーカバー - COVER WORK(カバーワーク)

吸汗・速乾性に優れた接触冷感素材で肌表面の熱を放出し、快適なつけ心地
全方向ストレッチで適度なフィット感
通気性の良い鹿の子編み凹凸生地と滑らかな肌触りのナイロン生地でムレやベタつきを低減
紫外線をカットし、日焼けによる不快感や肌への負担を軽減
抗菌防臭加工を施し、イヤなニオイの元となる雑菌の繁殖を抑制

用途熱中症対策混率(%)ナイロン82、ポリウレタン18ブラック内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03937720FT-5808XL14(上部)、12(下部)28
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
03937704FT-5808フリー13(上部)、10.5(下部)25
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする