曜日別特売

接触冷感アームカバー

接触冷感アームカバー - COVER WORK(カバーワーク)接触冷感アームカバー - COVER WORK(カバーワーク)接触冷感アームカバー - COVER WORK(カバーワーク)
(1件のレビュー)

吸汗・速乾性に優れた接触冷感素材で肌表面の熱を放出し、快適なつけ心地
全方向ストレッチで適度なフィット感
通気性の良い鹿の子編み凹凸生地と滑らかな肌触りのナイロン生地でムレやベタつきを低減
紫外線をカットし、日焼けによる不快感や肌への負担を軽減
抗菌防臭加工を施し、イヤなニオイの元となる雑菌の繁殖を抑制

用途熱中症対策混率(%)ナイロン82、ポリウレタン18ブラック内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03937729FT-5809フリー13(上部)、9(下部)42
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
03937738FT-5809XL14(上部)、10(下部)46
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 除草作業

フィット感が有りつつ締め付け過ぎない
金額の割に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする