RAID
4wayストレッチレインパーカー
全方向ストレッチ素材採用を採用したレインウェア。
軽量かつ柔らな生地感で、上下左右斜めの全方向に対し柔軟な伸縮性を発揮。
別次元の着心地を実現したレインパーカーです。
携行に便利なコンパクトな収納袋付き。
色
ブラック
材質
表:ポリエステル、裏:熱可塑性ポリウレタン(TPUフィルム)
内容量
1着
注意
※別売のCR-9050 4wayストレッチレインカーゴパンツと上下セットアップ可能。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
裄丈(cm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03937774
CR-9000
L
72
108
88
360
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
03937790
CR-9000
LL
74
112
93
380
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
03937808
CR-9000
4L
78
124
96
420
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
03937756
CR-9000
S
64
100
83
340
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
取扱停止中
03937765
CR-9000
M
69
104
85
355
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
取扱停止中
03937799
CR-9000
3L
74
118
93
390
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください