曜日別特売

4wayストレッチレインカーゴパンツ

4wayストレッチレインカーゴパンツ - RAID4wayストレッチレインカーゴパンツ - RAID4wayストレッチレインカーゴパンツ - RAID4wayストレッチレインカーゴパンツ - RAID4wayストレッチレインカーゴパンツ - RAID4wayストレッチレインカーゴパンツ - RAID4wayストレッチレインカーゴパンツ - RAID4wayストレッチレインカーゴパンツ - RAID
(1件のレビュー)

全方向ストレッチ素材採用!
軽量かつ柔らな生地感で、上下左右斜めの全方向に対し柔軟な伸縮性を発揮。
別次元の着心地を実現したレインパンツです。
裾内側にガゼット(補強布)付きでスレに強い。
携行に便利なコンパクトな収納袋付き。

ブラック材質表:ポリエステル、裏:熱可塑性ポリウレタン(TPUフィルム)裾幅(cm)13-23内容量1着
注意
※別売のCR-9000 4wayストレッチレインパーカーと上下セットアップ可能。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
股下(cm)
ワタリ(cm)
膝幅(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03937835CR-9050L82~10228772922297
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
03937844CR-9050LL84~10429793223297
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
03937860CR-90503L88~11029823224301
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
03937869CR-90504L92~11431843625320
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
03937817CR-9050S76~9626752820271
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
03937826CR-9050M80~10027762821291
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03937844
2025-05-08
用途: 鉄骨組み立て作業
建設業・工事業

軽くて動きやすい!
裾も大口に開きマジックテープでしっかり止まり
お気に入りです
今回ストック用に3回目の購入です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする