曜日別特売

牛1枚皮 35巾ステッチベルト

牛1枚皮 35巾ステッチベルト - COVER WORK(カバーワーク)

表面にポリウレタン加工を施した、シンプルでどんなシーンでも扱いやすいベルトです。

寸法(mm)1000~1100(ベルト穴部)サイズ(cm)110寸法(幅W×高さH)(mm)50×50(バックル)本体質量(g)約180内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
ベルト長さ(mm)
ベルト幅(mm)
バックル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03939576FT-1022ブラック帯部:牛皮(表面PU加工)、バックル:亜鉛合金1200351ピン
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
03939585FT-1022チョコ帯部:牛皮(表面PU加工)、バックル:亜鉛合金1200351ピン
オープン
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする