機能性快適ソックス アンクル先丸タイプ 2P

機能性快適ソックス アンクル先丸タイプ 2P - COVER WORK(カバーワーク)
(1件のレビュー)

クールマックスを使用し優れた吸汗速乾性能を備えた機能性ソックス。
カカトを包み込む特殊立体編み構造で抜群のフィット感と、ズレ軽減の効果を発揮します。

特性クール・吸汗速乾・ストレッチ指タイプ先丸サイズ(cm)25~27材質綿、ポリエステル入数2足内容量1セット(2足)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03939856FT-1116杢ブルー
オープン
829
912(税込)
当日出荷
03939865FT-1116杢グレー
オープン
829
912(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03939865
2024-04-29
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

案外、ムレずに良かったです
長い丈のがあればなお良い
ありがとうこざいました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする