機能性快適ソックス アンクル五本指タイプ 2P

機能性快適ソックス アンクル五本指タイプ 2P - COVER WORK(カバーワーク)
(1件のレビュー)

クールマックスを使用し優れた吸汗速乾性能を備えた機能性ソックス。
カカトを包み込む特殊立体編み構造で抜群のフィット感と、ズレ軽減の効果を発揮します。

特性クール・吸汗速乾・ストレッチ指タイプ5本指サイズ(cm)25~27材質綿、ポリエステル入数2足内容量1セット(2足)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03939908FT-2116杢グレー
オープン
909
1,000(税込)
4日以内出荷
03939899FT-2116杢ブルー
オープン
909
1,000(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03939908
2024-04-24
用途: 足指の健康促進

5本指の靴下、それも通気性を注しして綿製を探していました。
この靴下は踵の部分が特殊な形でしっかりしていて、履きこごち抜群、踵の形のお陰でずれないし、一日中気分も爽快です、全体的にも通気性良く、特に指の付け根には、特別通気性の良い編み方なので、夏期には毎日着用したいです。今までの靴下を沢山持っていますが、この5指靴下を知ったら元に戻れないかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする