つま先かかと裏パイル発熱ソックス 指付 2P

つま先かかと裏パイル発熱ソックス 指付 2P - COVER WORK(カバーワーク)つま先かかと裏パイル発熱ソックス 指付 2P - COVER WORK(カバーワーク)つま先かかと裏パイル発熱ソックス 指付 2P - COVER WORK(カバーワーク)つま先かかと裏パイル発熱ソックス 指付 2P - COVER WORK(カバーワーク)つま先かかと裏パイル発熱ソックス 指付 2P - COVER WORK(カバーワーク)つま先かかと裏パイル発熱ソックス 指付 2P - COVER WORK(カバーワーク)つま先かかと裏パイル発熱ソックス 指付 2P - COVER WORK(カバーワーク)つま先かかと裏パイル発熱ソックス 指付 2P - COVER WORK(カバーワーク)

ズレにくいサポート編み
つま先・かかと部分を裏パイル編みすることにより耐久性・吸汗性・通気性・保温性が向上。

仕様
発熱糸・抗菌防臭加工、保温性・耐久性・吸汗性・通気性に優れる、ズレにくいサポート編み加工、レギュラーレングス
内容量
1セット(2足)
注意
※体質によってかゆみ、かぶれ、発疹など異常を感じた場合はすぐにご使用をおやめください。
※漂白剤や蛍光剤入り洗剤のご使用はお避け下さい。
※色落ちする恐れがありますので他のものと一緒に洗わないでください。
※洗濯する際は、水温30℃以下で行い、乾燥機のご使用はおやめ下さい。また、すすぎを十分にし、干すときは口ゴム部分を上にして日陰で吊り干しすると靴下が長持ちします。
※商品の性質によっては多少縮むことがあります。予めご了承下さい。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FT-4550 0394007503940075FT-4550杢ブラック25~27指付2足耐久性・吸汗性・通気性・保温性
オープン
¥749
¥824(税込)
5日以内出荷
FT-4550 0394008403940084FT-4550杢グレー25~27指付2足耐久性・吸汗性・通気性・保温性
オープン
¥749
¥824(税込)
5日以内出荷
FT-4550 0394010003940100FT-4550杢ネイビー25~27指付2足耐久性・吸汗性・通気性・保温性
オープン
¥749
¥824(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする