FT-4550 つま先かかと裏パイル発熱ソックス 指付 2P COVER WORK(カバーワーク) 03940100

FT-4550 つま先かかと裏パイル発熱ソックス 指付 2P COVER WORK(カバーワーク) 03940100
FT-4550 つま先かかと裏パイル発熱ソックス 指付 2P COVER WORK(カバーワーク) 03940100
FT-4550 つま先かかと裏パイル発熱ソックス 指付 2P COVER WORK(カバーワーク) 03940100
FT-4550 つま先かかと裏パイル発熱ソックス 指付 2P COVER WORK(カバーワーク) 03940100
FT-4550 つま先かかと裏パイル発熱ソックス 指付 2P COVER WORK(カバーワーク) 03940100

つま先かかと裏パイル発熱ソックス 指付 2P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色杢ネイビー
内容量1セット(2足)注文コード03940100品番FT-4550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

ズレにくいサポート編み
つま先・かかと部分を裏パイル編みすることにより耐久性・吸汗性・通気性・保温性が向上。

色
杢ネイビー
サイズ(cm)
25~27
指タイプ
指付
入数
2足
特性
耐久性・吸汗性・通気性・保温性
仕様
発熱糸・抗菌防臭加工、保温性・耐久性・吸汗性・通気性に優れる、ズレにくいサポート編み加工、レギュラーレングス
注意
※体質によってかゆみ、かぶれ、発疹など異常を感じた場合はすぐにご使用をおやめください。
※漂白剤や蛍光剤入り洗剤のご使用はお避け下さい。
※色落ちする恐れがありますので他のものと一緒に洗わないでください。
※洗濯する際は、水温30℃以下で行い、乾燥機のご使用はおやめ下さい。また、すすぎを十分にし、干すときは口ゴム部分を上にして日陰で吊り干しすると靴下が長持ちします。
※商品の性質によっては多少縮むことがあります。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする