充電式エアダスタ

充電式エアダスタ - マキタ充電式エアダスタ - マキタ充電式エアダスタ - マキタ充電式エアダスタ - マキタ充電式エアダスタ - マキタ充電式エアダスタ - マキタ

8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く
ハイパワーブラシレスモータ搭載
パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き

用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮真空度(kPa)10.3(最大)風速(m/s)200(最大)、163(平均)風圧(kPa)29.7(最大)最大風量(m3/min)1.1電圧(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分セット内容本体、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC付属品バッテリ・充電器・ケース別売りタイプトリガー式内容量1台
注意
※本体のみ、バッテリ・充電器・ケース別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03940258AS001GZ
24,600
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする