充電式ケトル(オリーブ)

充電式ケトル(オリーブ) - マキタ

バッテリ(別売)で沸かす。どこでも注げる。
持ち運びやすい設計。手軽に運べる。ケトルを台座に乗せて、一緒に持ち運び。水が入っていても安定。
二重構造 [樹脂+ステンレス]しっかり保温(沸騰30分後:約85℃、沸騰60分後:約70℃)。ステンレスを樹脂で覆うことで、外側は熱くならず、沸かしたお湯を温かくキープします。
ホコリの侵入や漏れを防ぐ使いやすい蓋。カバー、給湯ロックボタンと注ぎ口のフィルタがホコリの侵入や不意に溢れてしまうのを低減します。

用途電源が取れない現場の食事や、アウトドアの使用にオリーブ容量(L)0.8沸騰時間目安約7分(BL4050F×1本・満充電時)電源(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×322×307質量(kg)2.7(全体)、1.0(台座)、1.0(ケトル)内容量1台
注意
※本体のみ、バッテリ・充電器・別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03940285KT001GZO
28,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする