曜日別特売

電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360

電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360 - 山本光学電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360 - 山本光学

ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。

用途溶接・粉じん現場用 ガス溶接、電気溶接、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する溶接、粉じん作業定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)公称稼動時間(時間)8~10送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上使用温度範囲(℃)5~40モーター寿命(時間)10000以上ユニット質量(kg)送気:0.65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80材質面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(黒)材質(レンズ)紫外線・赤外線吸収シート(JIS規格同等品遮光度番号#1.7)仕様ダクトホース、アルミカバー付き内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03940337W2SAM飛来落下物用約980
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940346W2SAZ墜落時保護用約1010
オープン
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする