曜日別特売

静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ

静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ - パオック静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ - パオック静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ - パオック静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ - パオック静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ - パオック静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ - パオック静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ - パオック静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ - パオック

軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。
作動音が静かな静音タイプです。
コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。
オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。
オイルが混ざりにくいクリーンエアです。

用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)15800定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)1.8材質(タンク)アルミ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380内容量1台
取扱説明書:(1.57MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03953716SOL-1008APAオイルレス50Hz:95、60Hz:105(0.0Mpa時)約0.8約0.650Hz:0.71、60Hz:0.75AC10050/60約65(エアフィルタ取付時)8415375380約15.8
80,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする