オイルレスエアコンプレッサ

オイルレスエアコンプレッサ - パオックオイルレスエアコンプレッサ - パオックオイルレスエアコンプレッサ - パオックオイルレスエアコンプレッサ - パオックオイルレスエアコンプレッサ - パオックオイルレスエアコンプレッサ - パオックオイルレスエアコンプレッサ - パオック

作動音が静かな静音タイプです。
オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。
オイルが混ざりにくいクリーンエアです。

用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側静音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)24000定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)2材質(タンク)スチール回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)710/850充填時間(50/60Hz)180/150秒吐出流量(L/min)50Hz/60Hz80/90(0.0MPa時)、55/65(0.4MPa時)、40/50(0.6MPa時)、30/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×560×570内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03953725OLC-0925PAオイルレス50Hz:80、60Hz:90(0.0Mpa時)約0.8約0.550Hz:0.71、60Hz:0.85AC10050/60約75(エアフィルタ取付時)25330570560約24
50,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする